Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courroie dentée en PU Synchro-...
Courroie dentée en PU Synchro-Power® profil AT5 largeur 32 mm
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Longueur de pas [mm]
390
1
710
1
Largeur [mm]
32
2
Pas [mm]
5
2
A double face
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Courroie dentée en PU Synchro-Power® profil AT5 largeur 32 mm
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Courroie dentée PU Synchro-Power® AT5-710-32
710
32
5
40.32 CHF
/
unité
Courroie dentée PU Synchro-Power® AT5-390-32
390
32
5
28.58 CHF
/
unité
Se connecter