Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courroie dentée en PU Synchro-...
Courroie dentée en PU Synchro-Power® profil AT10 largeur 50 mm
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Longueur de pas [mm]
500
1
1080
1
Largeur [mm]
50
2
Pas [mm]
10
2
A double face
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Courroie dentée en PU Synchro-Power® profil AT10 largeur 50 mm
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Courroie dentée PU Synchro-Power® AT10-500-50
500
50
10
58.25 CHF
/
unité
Courroie dentée PU Synchro-Power® AT10-1080-50
1080
50
10
105.50 CHF
/
unité
Se connecter