Surchaussures de sécurité Millenium Premium (set à 5 paires)
Le kit Millenium se compose de 3 tailles de couvre-chaussures destinées aux visiteurs d'usine, aux visiteurs d'entrepôt et à un usage occasionnel. Ses exigences normatives couvrent les chaussures de sécurité, y compris le glissement, la perforation, les chocs et l'écrasement. Les surchaussures sont fabriquées à partir de matériaux techniques de pointe - polyuréthane thermoplastique et extrémité en fibre de verre (240J) - et sont facilement réutilisables et lavables. Les modèles de la gamme Millenium® sont conçus pour la logistique, l'industrie, l'administration, la restauration et les services internes.
Caractéristiques
Taille S = 35/39 Taille M = 40/44 Taille L = 45/48
Code couleur : S = semelle jaune M = semelle orange L = semelle bleue
Peut être utilisé avec différents types de chaussures
Très léger : 670 g (taille 42)
Caractéristiques supplémentaires
TPU étanche et lavable
Semelle extérieure résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures (EN ISO 20345).
Point fort
TPU bicolore double densité
- Fabriqué à partir d'un matériau composite (embout en fibre de verre 240J - normes EN 12568)
- Lanière amovible et interchangeable (s'adapte parfaitement à chaque chaussure)
- Languette de protection
Contenu:
1 set contient 5 paires :
1 paire taille S + 2 paires taille M + 2 paires taille L