Eriks
FRANZ MENSCH

Gant à usage unique Nitrile Power Grip Light, orange

Gant nitrile Power Grip Light orange / non poudré

Les gants à usage unique Power Grip Light sont les poids plume parmi les gants Power Grip. Ils sont fabriqués en nitrile léger et sont donc moins chers que les versions fortes. Ils vous offrent un très bon ajustement ainsi qu'un haut degré de sensibilité et d'extensibilité. En outre, les gants en nitrile Power Grip Light sont dotés de la structure spéciale en écailles de poisson. La texturation sur toute la surface des deux côtés des gants assure une prise en main sûre - même en cas d'humidité, d'huile ou de graisse.

Aperçu des avantages des gants en nitrile Power Grip Light :
nitrile léger, sensibilité et ajustement précis
extrêmement résistant à la préhension grâce à sa structure en écailles de poisson sur toute sa surface
préhension sûre même en cas d'humidité, d'huile et de graisse
résistant à l'huile et à la graisse, résistant à l'usure
résistant aux risques biologiques
non poudré, bord roulé, non stérile, ambidextre
exempt de protéines provoquant des allergies au latex

Paquet de 100 pièces

CAT 3 » - Équipement de protection individuelle de catégorie 3.
Protection chimique & micro-organismes : EN 374-5:2016 VIRUS
Protection chimique & micro-organismes : EN ISO 374-1:2016 - Type C
Usage médical : EN 455 1-4
Apte au contact alimentaire
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
4 of Gant à usage unique Nitrile Power Grip Light, orange
ProduitDisponiblePrixhors TVA