Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Réducteur 3/8", 28,5 mm type 6...
Réducteur 3/8", 28,5 mm type 6066
Modèle :
DIN 3123 A 10 x 12,5 - ISO 3316. Avec maintien par bille.
En acier au chrome-vanadium, chromé.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
3/8
1
Réduction à
1/4
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Réducteur 3/8", 28,5 mm type 6066
Produit
Mesure de raccord [in]
Réduction à
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Réduction à
Disponible
Prix
hors TVA
Reducteur carre femelle 3/8" vers carre male 1/4"
3/8
1/4
3.20 CHF
/
unité
Se connecter