Eriks
FORMAT

Jeu de forets trépans type 1055

Modèle : profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø similaire à une rectification par passes croisées ; à partir de 2,4 mm de Ø conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux. Livraison en étui métallique robuste de haute qualité, redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.
Applications : convient aux travaux sur tours automatiques, révolvers et perceuses portatives. Convient notamment aux aciers de construction et aux aciers jusqu'à une résistance de 800 N/mm² ainsi qu'aux matériaux à parois minces (carrosserie).
* Avec cotes intermédiaires pour avant-trous de taraudage : comprenant 1 foret de chaque Ø 3,3 ; 4,2 ; 6,8 ; 10,2 mm.
Image 1
1 of Jeu de forets trépans type 1055
ProduitDisponiblePrixhors TVA