Eriks
FORMAT

Jeu de clés mâles coudées longues avec rotule dans cassette coulissante type 5858

Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et nickelé. A tête sphérique et branche courte, chanfreinée. Marquage à partir de la cote 4 mm : cote s/plats, ISO et matériau.
Applications : spécialement conçues pour le vissage dans les endroits difficilement accessibles.
Remarque : grâce à la géométrie spéciale de la tête sphérique, la clé convient au vissage jusqu'à un angle de 30°.
Image 1
1 of Jeu de clés mâles coudées longues avec rotule dans cassette coulissante type 5858
ProduitDisponiblePrixhors TVA