Eriks
FORMAT

Jeu de blocs calibrés parallèles, précision normale et hauteur d'appui de 2-24 mm type 3871

Modèle : cémentées (dureté 600-700 HV10) et rectifiées par paire. Parallélisme et équerrage contrôlés.
Tolérance par paire pour h et b = 0,01 mm. Livraison sur présentoir en bois.
Applications : ces cales sont utilisées comme cales d'épaisseur pour des pièces dans les opérations d'usinage les plus diverses et garantissent le serrage parallèle.
Progression de 2 à 24 mm par 1 mm.
D'autres cotes peuvent être obtenus par empilage.
Composition du jeu par paire l x H mm :
2 x 5 ; 2 x 10 ; 2 x 15 ; 2 x 20 ; 3 x 6 ; 3 x 11 ; 3 x 16 ; 3 x 21 ; 4 x 7 ; 4 x 12 ; 4 x 17 ; 4 x 22 ; 5 x 8 ; 5 x 13 ; 5 x 18 ; 5 x 23 ; 6 x 9 ; 6 x 14 ; 6 x 19 ; 6 x 24
Image 1
1 of Jeu de blocs calibrés parallèles, précision normale et hauteur d'appui de 2-24 mm type 3871
ProduitDisponiblePrixhors TVA