Eriks
FORMAT

Disque abrasif sur bande auto-agrippant adhésive, perforé type 8260

Modèle : papier garni de façon homogène et semi-ouverte de corindon à liant en résine synthétique (A). Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Avec perforation permettant l'aspiration de la poussière, face arrière munie d'une robuste surface auto-agrippante.
Applications : produit universel pour l'usinage du bois, de l'acier inoxydable, du métal et du mastic sur les meuleuses d'angle avec plateau, convenant à une vitesse périphérique maxi. de 40 m/s. Idéal pour l'usinage de pièces en bois et de pièces de carrosserie.
A 8 trous de 10 mm de Ø, 65 mm de Ø de perçage des trous. Convient aux outils électriques AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo et Skil.
Image 1
8 of Disque abrasif sur bande auto-agrippant adhésive, perforé type 8260
ProduitDisponiblePrixhors TVA