Modèle : papier garni de façon homogène et semi-ouverte de corindon à liant en résine synthétique (A). Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Avec perforation permettant l'aspiration de la poussière, face arrière munie d'une robuste surface auto-agrippante.
Applications : produit universel pour l'usinage du bois, de l'acier inoxydable, du métal et du mastic sur les meuleuses d'angle avec plateau, convenant à une vitesse périphérique maxi. de 40 m/s. Idéal pour l'usinage de pièces en bois et de pièces de carrosserie.
120 mm de Ø de perçage des trous. Convient aux outils électriques Festool, Holz Her, Mafell et Makita.