| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort DA80 PN16 Manchon à coller 40mm DN32 | DN32 | 40 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN16 Manchon à coller 50mm DN40 | DN40 | 50 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR20 PN16 Manchon à coller 25mm DN20 | DN20 | 25 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR20 PN16 Manchon à coller 20mm DN15 | DN15 | 20 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN16 Manchon à coller 50mm DN40 | DN40 | 50 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN16 Manchon à coller 32mm DN25 | DN25 | 32 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR20 PN16 Manchon à coller 20mm DN15 | DN15 | 20 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR20 PN16 Manchon à coller 25mm DN20 | DN20 | 25 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN16 Manchon à coller 40mm DN32 | DN32 | 40 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN16 Manchon à coller 63mm DN50 | DN50 | 63 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN16 Manchon à coller 32mm DN25 | DN25 | 32 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN16 Manchon à coller 63mm DN50 | DN50 | 63 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR200 PN16 Manchon à coller 110mm DN100 | DN100 | 110 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR200 PN16 Manchon à coller 110mm DN100 | DN100 | 110 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN16 Manchon à coller 75mm DN65 | DN65 | 75 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN16 Manchon à coller 90mm DN80 | DN80 | 90 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN16 Manchon à coller 75mm DN65 | DN65 | 75 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN16 Manchon à coller 90mm DN80 | DN80 | 90 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |