| Produit | Diamètre nominale | Raccord diamètre extérieur [mm] | Classe de pression | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Manchon plastique à souder 32mm DN25 | DN25 | 32 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Manchon plastique à souder 40mm DN32 | DN32 | 40 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Manchon plastique à souder 25mm DN20 | DN20 | 25 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Manchon plastique à souder 20mm DN15 | DN15 | 20 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Manchon plastique à souder 50mm DN40 | DN40 | 50 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Manchon plastique à souder 63mm DN50 | DN50 | 63 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Manchon plastique à souder 75mm DN65 | DN65 | 75 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Manchon plastique à souder 90mm DN80 | DN80 | 90 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne |