




| Produit | Diamètre nominale | Raccord diamètre extérieur [mm] | Classe de pression | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7646 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder dans l'emboîture B16.11 34mm 1" (25) | 1" (25) | 34 | 1000 PSI WOG | 52.50 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7646 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder dans l'emboîture B16.11 90mm 3" (80) | 3" (80) | 90 | 1000 PSI WOG | 402.50 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7646 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder dans l'emboîture B16.11 42.8mm 1.1/4" (32) | 1.1/4" (32) | 42.8 | 1000 PSI WOG | 70.80 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7646 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder dans l'emboîture B16.11 21.8mm 1/2" (15) | 1/2" (15) | 21.8 | 1000 PSI WOG | 25.20 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7646 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder dans l'emboîture B16.11 74mm 2.1/2" (65) | 2.1/2" (65) | 74 | 1000 PSI WOG | 281.50 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7646 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder dans l'emboîture B16.11 48.9mm 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | 48.9 | 1000 PSI WOG | 97.70 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7646 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder dans l'emboîture B16.11 27.3mm 3/4" (20) | 3/4" (20) | 27.3 | 1000 PSI WOG | 36.80 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7646 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder dans l'emboîture B16.11 61.4mm 2" (50) | 2" (50) | 61.4 | 1000 PSI WOG | 144.00 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7646 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder dans l'emboîture B16.11 14.2mm 1/4" (8) | 1/4" (8) | 14.2 | 1000 PSI WOG | 25.40 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7646 Acier inoxydable/PTFE/PTFE Passage intégral Levier 1000 PSI WOG A souder dans l'emboîture B16.11 17.8mm 3/8" (10) | 3/8" (10) | 17.8 | 1000 PSI WOG | 24.90 CHF/unité |