12 of Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable A souder bout à bout EN ISO 1127-1 Class 300/600
Produit
Diamètre nominale
Raccord diamètre extérieur [mm]
Raccord epaisseur de paroi [mm]
Disponible
Prixhors TVA
Produit
Diamètre nominale
Raccord diamètre extérieur [mm]
Raccord epaisseur de paroi [mm]
Disponible
Prixhors TVA
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4215/FPM (FKM) Passage reduit Bout d’arbre nu Class 300 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 114.3mmx2.6mm 4" (100)
4" (100)
114.3
2.6
592.00 CHF/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4215/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu Class 300 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 114.3mmx2.6mm 4" (100)
4" (100)
114.3
2.6
1'233.00 CHF/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4215/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu Class 600 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 26.9mmx1.6mm 3/4" (20)
3/4" (20)
26.9
1.6
Non disponible dans la boutique en ligne
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4215/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu Class 600 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 76.1mmx2.6mm 2.1/2" (65)
2.1/2" (65)
76.1
2.6
385.00 CHF/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4215/FPM (FKM) Passage reduit Bout d’arbre nu Class 600 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 33.7mmx2mm 1" (25)
1" (25)
33.7
2
71.50 CHF/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4215/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu Class 600 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 60.3mmx2.6mm 2" (50)
2" (50)
60.3
2.6
241.50 CHF/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4215/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu Class 600 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 33.7mmx2mm 1" (25)
1" (25)
33.7
2
93.60 CHF/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4215/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu Class 600 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 42.4mmx2mm 1.1/4" (32)
1.1/4" (32)
42.4
2
132.00 CHF/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4215/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu Class 600 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 21.3mmx1.6mm 1/2" (15)
1/2" (15)
21.3
1.6
Non disponible dans la boutique en ligne
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4215/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu Class 300 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 88.9mmx2.6mm 3" (80)
3" (80)
88.9
2.6
592.00 CHF/unité
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4215/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu Class 600 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 13.5mmx1.6mm 1/4" (8)
1/4" (8)
13.5
1.6
Non disponible dans la boutique en ligne
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4215/FPM (FKM) Passage reduit Bout d’arbre nu Class 600 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 88.9mmx2.6mm 3" (80)