Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 1000 PSI WOG Taraudé 3/4" (20) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR200 1000 PSI WOG Taraudé 2" (50) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 1000 PSI WOG Taraudé 1.1/2" (40) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 1000 PSI WOG Taraudé 3/4" (20) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 1000 PSI WOG Taraudé 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 1000 PSI WOG Taraudé 3/8" (10) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 1000 PSI WOG Taraudé 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 1000 PSI WOG Taraudé 1/2" (15) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 1000 PSI WOG Taraudé 1.1/4" (32) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 1000 PSI WOG Taraudé 1.1/4" (32) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 1000 PSI WOG Taraudé 3/8" (10) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 1000 PSI WOG Taraudé 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 1000 PSI WOG Taraudé 1.1/2" (40) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR200 1000 PSI WOG Taraudé 2" (50) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 1000 PSI WOG Taraudé 1/2" (15) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 1000 PSI WOG Taraudé 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG Non disponible dans la boutique en ligne