
| Produit | Diamètre du boîtier [mm] | Plage de mesure | Unité de pression | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Manomètre à membrane Type: 1467 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 16 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord: Acier inoxydable 316Ti DN50 | 100 | de 0 jusqu'à 16 | bar | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre à membrane Type: 1467 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 6 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord: Acier inoxydable 316Ti DN50 | 100 | de 0 jusqu'à 6 | bar | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre à membrane Type: 1467 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R160 de 0 jusqu'a 1.6 bar 1.6 % Raccord: Acier inoxydable 316Ti DN50 | 160 | de 0 jusqu'à 1.6 | bar | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre à membrane Type: 1467 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R160 de 0 jusqu'a 6 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord: Acier inoxydable 316Ti DN50 | 160 | de 0 jusqu'à 6 | bar | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre à membrane Type: 1467 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R160 de 0 jusqu'a 10 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord: Acier inoxydable 316Ti DN50 | 160 | de 0 jusqu'à 10 | bar | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre à membrane Type: 1467 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 10 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord: Acier inoxydable 316Ti/PTFE DN50 | 100 | de 0 jusqu'à 10 | bar | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre à membrane Type: 1467 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 16 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine Raccord: Acier inoxydable 316Ti/PTFE DN50 | 100 | de 0 jusqu'à 16 | bar | Non disponible dans la boutique en ligne |