Eriks
E.COOLINE

Shirtveste rafraîchissant Powercool SX3

Gilet-shirt Powercool SX3 - le conseil ultime en matière de chaleur pour les chaudes journées d'été.

Qu'il fasse chaud au bureau, en travaillant à l'extérieur ou pendant les loisirs, le gilet rafraîchissant est notre ultime conseil en cas de chaleur. Avec le gilet-shirt E.COOLINE Powercool SX3, vous restez en forme et détendu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, même en cas de chaleur extrême. Le gilet à rafraîchissement actif transpire pour vous en cas de températures élevées et empêche ainsi la perte d'énergie due à une forte transpiration. Ainsi, même en plein été, vous restez cool et en bonne santé au travail ou partout où vous avez besoin de vous rafraîchir.
Le matériau avec 25 pads de refroidissement et des canaux d'air ZM1 est léger, souple et suit tous les mouvements. Grâce à sa coupe près du corps, à sa bonne tenue et à sa fermeture éclair plate, ce gilet peut être porté aussi bien sur que sous d'autres vêtements. Un must-have qui ne devrait manquer à aucune tenue d'été

Composition : extérieur : 100% polyester ; matière mesh : 83% polyester /17% élasthanne ; rembourrage : 100% polyester COOLINE
Avec le gilet E.COOLINE, vous vous rafraîchissez sans impact sur le climat grâce à une technologie "Made in Germany".

DIN SPEC 60015

CONSEILS D'ENTRETIEN:
Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit.
(Les articles peuvent être lavés à la main ou en cycle laine sans essorage à 30°C avec une lessive liquide au pH neutre. Ne pas utiliser de lessive pour couleurs.)
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 10
10 of Shirtveste rafraîchissant Powercool SX3
ProduitTailleDisponiblePrixhors TVA