"Powercool SX3 Basecap light" - le couvre-chef rafraîchissant - parfait pour la randonnée ou le sport en été.
Vous aimez la randonnée ou les activités en plein air et vous voulez garder la tête froide ? Avec la casquette de baseball E.COOLINE Powercool SX3 light avec empiècements en mesh, vous y parviendrez facilement - même si le soleil est brûlant et qu'il fait vraiment chaud. La casquette rafraîchissante vous fait moins transpirer, mais augmente vos performances et votre bien-être. Vous pouvez ainsi passer du temps à l'extérieur en toute tranquillité lorsqu'il fait chaud et vous vous sentez plus frais, vous pouvez mieux vous concentrer et vous avez nettement plus d'énergie.
Le couvre-chef rafraîchissant pour l'été offre en toute situation un rafraîchissement agréable et sec et donc une sensation de fraîcheur parfaite. Le matériau est léger et souple. La coupe classique et la bonne tenue avec un mesh high-tech flexible font de cette casquette de baseball un compagnon décontracté - que ce soit au travail, pendant les loisirs ou le sport. Avec sa visière courbée, la casquette rafraîchissante protège les yeux contre l'éblouissement du soleil. Elle se règle facilement en continu à l'arrière de la tête à l'aide d'une fermeture velcro et assure ainsi un ajustement précis et confortable
Matière : Extérieur : 100% polyester ; Matière Mesh : 83% polyester /17% élasthanne ; Remplissage : 100% COOLINE Polyester
Avec la casquette de baseball E.COOLINE Powercool SX3, vous vous rafraîchissez sans impact sur le climat grâce à une technologie "Made in Germany"
DIN SPEC 60015
CONSEILS D'ENTRETIEN:
Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit.
(Les articles peuvent être lavés à la main ou en cycle laine sans essorage à 30°C avec une lessive liquide au pH neutre. Ne pas utiliser de lessive pour couleurs.)