Eriks
E.COOLINE

Bandana refroidissement Powercool SX3 AIR

Powercool SX3 BandanaAIR" - un couvre-chef rafraîchissant en cas de chaleur pour plus de bien-être et une meilleure concentration.
Les têtes chaudes et les problèmes de concentration dus à la chaleur font partie du passé. Avec le E.COOLINE Powercool SX3 BandanaAir, vous êtes parfaitement équipé en cas de températures élevées et vous gardez la tête froide à tout moment. Que ce soit au travail ou pendant les loisirs, ce couvre-chef activement rafraîchissant réduit la forte transpiration en cas de chaleur et augmente ainsi les performances et le bien-être.
Avec le bandana rafraîchissant, vous pouvez rester à l'extérieur sans souci, même par forte chaleur, et vous vous sentez plus frais, vous pouvez mieux vous concentrer et vous avez nettement plus d'énergie.
Le matériau est léger, souple et particulièrement hygiénique grâce à un traitement DEOXXfresh. Le matériau e-mesh respirant avec des fibres COOLMAX et un élastique plat offrent un ajustement parfait. Ainsi, ce couvre-chef rafraîchissant convient parfaitement sous les casques de protection et les casquettes de protection en cas de chaleur.

Le Powercool SX3 BandanaAir offre également aux personnes souffrant de problèmes de chaleur, comme les tétraplégiques ou les patients atteints de sclérose en plaques, un moyen simple, rapide et efficace de lutter contre l'épuisement (syndrome de fatigue), la baisse des performances et les problèmes de santé. La concentration et les performances sont maintenues, le bien-être est nettement amélioré.

Taille unique (tour de tête de 52 à 60 cm)

Matière : extérieur : 100% polyester ; matière mesh : 83% polyester /17% élasthanne ; rembourrage : 100% COOLINE Polyester
Avec le E.COOLINE Powercool SX3 BandanaAir, vous vous rafraîchissez sans impact sur le climat grâce à une technologie "Made in Germany

DIN SPEC 60015

CONSEILS D'ENTRETIEN :
Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit.
(Les articles peuvent être lavés à la main ou en cycle laine sans essorage à 30°C avec une lessive liquide au pH neutre. Ne pas utiliser de lessive pour couleurs.)
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of Bandana refroidissement Powercool SX3 AIR
ProduitDisponiblePrixhors TVA