Eriks
DYNOVO

Gants salle blanche DYNOsense whiteNitrile DW++ 300

Gant-salle blanche DYNOsense whiteNitrile DW++ 300

Le gant idéal en salle blanche jusqu'à la classe ISO 4
Le DYNOsense whiteNitrile DW++ 300 est un gant en nitrile particulièrement mince et conditionné en boîte, d'une longueur de 300 mm. Les extrémités des doigts sont légèrement texturées, offrant une adhérence moyenne idéale pour les travaux de précision. Ce gant en nitrile est composé à 100 % de polymère de nitrile souple synthétique (nitrile butadiène), ce qui lui confère une grande résistance et flexibilité.
Le DYNOsense whiteNitrile DW++ 300 est sans latex, sans poudre et non stérile. Sa construction ambidextre offre un ajustement confortable pour les deux mains. Les extrémités texturées des doigts améliorent encore l'adhérence. Avec une épaisseur de paroi de 0,10 mm, il est particulièrement fin et flexible. L'unité d'emballage contient 100 pièces par sachet double et 10 sachets doubles par carton.
Ce gant en nitrile est disponible en blanc et appartient à la catégorie de protection EPI, catégorie 3. Le gant DYNOsense whiteNitrile DW++ 300 a été lavé à plusieurs reprises avec de l'eau déionisée (DW). Par conséquent, il présente des valeurs de particules plus faibles (LPC) et est donc plus convivial pour l'utilisateur tout en offrant une meilleure protection pour les produits sensibles dans l'environnement de production.

Caractéristiques clés:
  • 300 mm de long
  • Lavés plusieurs fois à l'eau déionisée (DW)
  • Sans latex, non poudrés, non stériles
  • Préhension : moyenne
  • Ambidextre
  • Extrémités des doigts texturées
  • Épaisseur de la paroi de la paume : 0.13 mm
  • LPC - Valeur typique : 282 particules ≥ 0.5µm/cm²
  • Conditionnement (UE) : 100 pièces par paquet/sachet double, 10 paquet/sachets doubles

PSA Kategorie III
ISO Class 4
Cleanroom Class 10
GMP–Guideline EU C/D
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016/Type B / JKPT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
6 of Gants salle blanche DYNOsense whiteNitrile DW++ 300
ProduitDisponiblePrixhors TVA