DYNOclean presatWipe lingettes de nettoyage pour salle blanche
Nettoyage de salles blanches avec DYNOclean presatWipe
Le DYNOclean presatWipe est un chiffon de nettoyage pré-imprégné en 100% polyester, spécialement conçu pour l'utilisation en salle blanche. Il est idéal pour nettoyer les particules, les fibres, les liquides et les résidus chimiques sur les surfaces. Le chiffon de nettoyage DYNOclean presatWipe est recommandé pour une utilisation dans les salles blanches jusqu'à la classe de salle blanche ISO 4. Le chiffon est composé à 100% de polyester et dispose de bords scellés au laser. Il est pré-imprégné d'un mélange de 70% d'alcool isopropylique (IPA) et de 30% d'eau désionisée. Le chiffon de nettoyage est emballé dans un sachet refermable, équipé d'une double fermeture pour éviter l'évaporation du solvant. Un carton contient 20 sachets de 30 lingettes.
L'utilisation de lingettes pré-imprégnées comme le DYNOclean presatWipe permet de gagner du temps et de garantir une qualité de nettoyage constante. C'est un moyen simple et pratique d'effectuer efficacement les tâches de nettoyage en salle blanche.
Caractéristiques clés:- 100% polyester
- Bords scellés au laser
- Pré-imprégné avec 70% d'IPA (alcool isopropylique) & 30% d'eau déminéralisée
- Emballé dans un sac refermable
- Double fermeture empêchant l'évaporation du solvant
- LPC - valeur typique: 700 particules ≥ 0.5µm/cm²
- Conditionnement (UE): 30 pièces par sachet, 20 sachets par carton
PSA Kategorie III
ISO Class 4
Cleanroom Class 10
GMP–Guideline EU C/D