Eriks
DRÄGER

Lunettes de protection série X-pect 4400

Les lunettes-masque X-pect® 4400 sont composées d'un écran en acétate pour une haute résistance chimique. Le champ de vision est large et la lèvre en caoutchouc enveloppante offre une tout en s'adaptant parfaitement au visage. Un bandeau élastique, large et réglable assure un port agréable sans sensation de pression. Les lunettes sont légères, dotées d'un revêtement anti-buée et anti-rayures et sont en outre ventilées indirectement.

Revêtement" : anti-buée, anti-rayures.
Classe optique : 1
Matériau de l'oculaire : Acétate
Type de lunettes de protection : Lunettes intégrales
Pays d'origine : TW
Unité d'emballage : 5
Couleur : clair
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Lunettes de protection série X-pect 4400
ProduitDisponiblePrixhors TVA