Eriks
DRÄGER

Lunettes de protection série X-pect 4200

Les lunettes-masque X-pect® 4200 sont composées d'un oculaire en polycarbonate incassable avec un large champ de vision. La lèvre en caoutchouc qui les entoure offre une protection totale, y compris contre les gouttelettes, et s'adapte parfaitement au visage.
Un serre-tête élastique, large et réglable assure un port agréable sans sensation de pression. Les lunettes sont légères, dotées d'un revêtement anti-buée et anti-rayures et sont en outre ventilées indirectement.

Revêtement" : anti-buée, anti-rayures.
Classe optique : 1
Matériau des oculaires : Polycarbonate
Type de lunettes de protection : Lunettes intégrales
Pays d'origine : TW
Unité d'emballage : 1
Couleur : clair

Spécifications technique
Dräger X-Pect 4200
Poids (g) 100
Matériau de l'écran PC
Matériau du cadre PVC
Protection contre les UV oui
Traitement anti-buée oui
Revêtement anti-rayures oui
Protection des sourcils oui
Combinable avec des lunettes de correction non
Teinte des verres claire
Barrette nasale confort oui
Longueur réglable oui
Angle réglable non
Protection contre les infections par gouttelettes non
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Lunettes de protection série X-pect 4200
ProduitDisponiblePrixhors TVA