Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Filtre en Y Type: 1180 Acier T...
Filtre en Y Type: 1180 Acier Taraudé (BSPP) Class 800
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre nominale
1/2" (15)
1
Classe de pression
Class 800
1
Taille de perforation [mm]
0.8
1
Avec raccords de mesure
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Filtre en Y Type: 1180 Acier Taraudé (BSPP) Class 800
Produit
Catégorie de qualité
Diamètre nominale
Norme du raccordement taraudé
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Catégorie de qualité
Diamètre nominale
Norme du raccordement taraudé
Disponible
Prix
hors TVA
Filtre en Y Type: 1180 Acier ASTM A105N 0.8mm Class 800 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)
ASTM A105N
1/2" (15)
ISO 228-1
91.50 CHF
/
unité
Se connecter