Eriks
CEJN

Fiche série 277

Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1, Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2, Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3, Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4, Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Image 1
  • 2
  • 2
2 of Fiche série 277
ProduitTypeDimensions de l'extrémité de raccordementPression maximum de service [bar]DisponiblePrixhors TVA