Modèle : construction très compacte en acier, avec nouveau réglage rapide HEUER Quicklaunch. Ouverture totale en 3 secondes - sans actionner le bras. Le ressort de pression garantit le blocage en toute sécurité à la position voulue. Mors orientables et interchangeables avec surface de serrage lisse et striée. Mors serre-tubes intégrés pour tubes de 15 à 50 mm.
Remarque : élévateur, voir (réf. 5055 0100),
base pivotante, voir (réf. 5061 0100).
Malgré une largeur des mors de 120 mm le pas des trous dans le pied correspond à celui d'un étau d'une largeur des mors de 100 mm.