Roulette d’appareils à trou central, Roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue polypropylèneMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE), contient de l’huile. Couleur: gris, Shore: 85° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation. La bande de roulement contient de l’huile. Ceci pouvant laisser des traces sur les sols délicats. Nous conseillons en variante les roues de la série VPA, VGA ou PATH.