Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, Roue fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”, avec corps de roue polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll” Couleur: noir, Shore: 65° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.