



| Produit | Diamètre nominale | Raccord diamètre extérieur [mm] | Classe de pression | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 90mm DN80 Classe de pression de la bride: PN10 | DN80 | 90 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN10 Bride 110mm DN100 | DN100 | 110 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 | DN20 | 25 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 63mm DN50 Classe de pression de la bride: PN10 | DN50 | 63 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 40mm DN32 Classe de pression de la bride: PN10 | DN32 | 40 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 16mm DN10 Classe de pression de la bride: PN10 | DN10 | 16 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 75mm DN65 Classe de pression de la bride: PN10 | DN65 | 75 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 | DN15 | 20 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10 | DN25 | 32 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 50mm DN40 Classe de pression de la bride: PN10 | DN40 | 50 | PN16 | Non disponible dans la boutique en ligne |