| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 25mm DN20 | DN20 | 25 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 75mm DN65 | DN65 | 75 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA80 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 110mm DN100 | DN100 | 110 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 40mm DN32 | DN32 | 40 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA80 230V CA PN10 Manchon plastique à souder 110mm DN100 | DN100 | 110 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 40mm DN32 | DN32 | 40 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 | DN15 | 20 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 32mm DN25 | DN25 | 32 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 32mm DN25 | DN25 | 32 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 | DN15 | 20 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 63mm DN50 | DN50 | 63 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 63mm DN50 | DN50 | 63 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 75mm DN65 | DN65 | 75 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 90mm DN80 | DN80 | 90 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 25mm DN20 | DN20 | 25 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 50mm DN40 | DN40 | 50 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 90mm DN80 | DN80 | 90 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA80 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 110mm DN100 | DN100 | 110 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Manchon plastique à souder 50mm DN40 | DN40 | 50 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Manchon plastique à souder 90mm DN80 | DN80 | 90 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Manchon plastique à souder 75mm DN65 | DN65 | 75 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Manchon plastique à souder 32mm DN25 | DN25 | 32 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Manchon plastique à souder 32mm DN25 | DN25 | 32 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 | DN15 | 20 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN10 Manchon plastique à souder 63mm DN50 | DN50 | 63 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |