Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Filtre autonettoyant Type: 160...
Filtre autonettoyant Type: 1607 Acier inoxydable Taraudé (BSPP)
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre nominale
2" (50)
1
Taille de perforation [mm]
0.2
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Filtre autonettoyant Type: 1607 Acier inoxydable Taraudé (BSPP)
Produit
Diamètre nominale
Longueur totale [mm]
Taille de perforation [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre nominale
Longueur totale [mm]
Taille de perforation [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Filtre autonettoyant Type: 1607 Acier inoxydable 0.2mm PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)
2" (50)
220
0.2
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter