Réducteur de pression Type 1541E série PRW25/2S acier action directe taraudé ISO 7/1 Rp
La série PRW25/2S d'ADCA est un réducteur de pression équipé d'un disque équilibre avec des joints mous et équipé d'un élément filtrant. Sa construction interne lui permet d'être utilisé pour des capacités élevées. La construction spéciale du bouton de réglage le rend autobloquant, ce qui signifie que le régulateur restera toujours à la valeur réglée.
Plages de pression réduites.
- 0,14 - 1,70 bar : Ressort jaune.
- 1,40 - 4,00 bar : ressort vert.
- 3,50 - 8,60 bar : ressort rouge.
Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.