Eriks
3M

Unité moteur Versaflo™ TR-300+ Accessoires


Légère, la nouvelle turbine de ventilation autonome 3M™ Versaflo™ TR300 est la pièce maîtresse des systèmes de
protection des voies respiratoires pour les environnements avec particules. Cette turbine est nettement plus légère et
plus compacte que les autres systèmes 3M™ montés sur ceinture, avec un profil mince conçu pour une utilisation dans les espaces restreints. Le kit de démarrage contient:
  • Turbine avec filtre et accessoires (ventilation, couvercle de filtre, indicateur du débit d‘air)
  • Filtre P, préfiltre
  • Ceinture standard
  • Batterie haute capacité et chargeur intelligent
  • Tuyau respiratoire rétractable BT-30
Caractéristiques de produit
  • Débit contrôlé
  • Unité de contrôle et d'avertissement électronique
  • Régulation et contrôle automatiques du flux d'air
  • Contrôle automatique de la tension de la batterie
  • Alarmes visuelles et sonores en cas de batterie faible ou de débit d’air anormalement bas
  • Dans la batterie une indication LED de la tension est intégrée
  • Batterie standard avec une autonomie minimale de 5 h
  • Batterie haute capacité avec une autonomie minimale de 8 h
  • Technologie ion-lithium (temps de charge rapide, libre des métaux lourds, pas d'effet de mémoire)
Indication d'utilisation
Les filtres P et les filtres d'odeur ne sont pas une protection antigaz!
Image 1
1 of Unité moteur Versaflo™ TR-300+ Accessoires
ProduitDisponiblePrixhors TVA