Eriks
3M

Ruban adhésif double face GPT-020P

Le ruban double face 3M™ GPT-020 est un ruban double face polyvalent de 200 microns sensible à la pression, fabriqué avec un support en polyester transparent et un film de protection PCK blanc avec un logo 3M™ rouge. En raison de la conformabilité du film, il est compatible avec une variété de matériaux à énergie de surface élevée à faible, tels que l'acier inoxydable, l'acrylique, le polycarbonate, l'aluminium, etc. Grâce à sa formulation, ce ruban adhésif à haute adhérence permet des applications à haute température jusqu'à 149 °C dans les opérations à court terme et jusqu'à 93 °C pour une utilisation à long terme. Le ruban double face 3M™ GPT-020 peut être utilisé pour une large gamme d'applications intérieures et extérieures dans diverses industries, telles que l'automobile, l'électronique, le transport, la fabrication et bien d'autres. Pour vous faciliter la tâche, le produit est proposé en format de rouleau standard avec une gamme de tailles de 9 mm à 1 540 mm de largeur et 50 m de longueur. De plus, vous pouvez opter pour le rouleau de 1 540 mm de largeur et de 500 m de longueur. Faites confiance au ruban double face 3M™ GPT-020 pour votre prochain projet.
Image 1
3 of Ruban adhésif double face GPT-020P
ProduitDisponiblePrixhors TVA