Rocklight® est un panneau composite polyvalent en polypropylène qui peut remplacer des matériaux courants tels que le bois, les panneaux de particules, le carton, l’aluminium et les plastiques massifs. Ce matériau présente une structure alvéolaire symétrique, résiste aux produits chimiques et se nettoie facilement, ce qui le rend adapté à de nombreuses applications.
Rocklight® est disponible en différentes épaisseurs (3, 5 et 10 mm) et masses surfaciques pour diverses applications. Les panneaux standard mesurent 2 400 mm × 2 100 mm et sont généralement gris. Des panneaux sur mesure avec des propriétés telles que la résistance aux UV, l’isolation électrique et une résistance accrue à la déformation sous charge sont disponibles selon la quantité commandée.
Faible poids, réduisant le poids total du matériau sans compromettre sa résistance
La géométrie alvéolaire structurée offre une excellente résistance aux chocs et à la compression
Les surfaces de Rocklight® sont lisses et parallèles, ce qui facilite l’utilisation et améliore la qualité de finition
Empêche la formation de moisissures et convient donc aux environnements hygiéniques
N’attire pas la poussière, ce qui permet de le maintenir propre et d’en préserver l’aspect
Résistance élevée à différents produits chimiques
Convient pour une utilisation au contact de l’eau potable et des denrées alimentaires
L’épaisseur uniforme garantit une qualité de soudage élevée et une rigidité bien répartie
Usinage facile avec des outils standard et compatibilité avec les principaux systèmes d’impression
Entièrement recyclable
Panneaux muraux et cloisons mobiles
Présentoirs publicitaires
Revêtement et protection de panneaux décoratifs
Garnitures intérieures de véhicules automobiles
Remplacement des emballages en carton

ERIKS propose Rocklight® en différentes variantes adaptées aux besoins spécifiques de l’industrie. Son expertise permet de fournir des solutions de qualité offrant une bonne durabilité, une résistance aux produits chimiques et une grande polyvalence.