Les matériaux Epradur en polychlorure de vinyle (PVC) sont couramment utilisés dans des applications industrielles où la durabilité, la résistance chimique et le caractère difficilement inflammable sont essentiels. Le PVC est durable, léger, résistant et difficilement inflammable. Il présente des propriétés isolantes et une faible perméabilité.
PVC non plastifié présentant d’excellentes propriétés mécaniques et une bonne résistance chimique, idéal pour les applications industrielles générales.
Semblable au PVC rigide, mais contenant des inclusions d’air. Ce matériau est parfois également appelé Forex. La plaque présente les mêmes dimensions et la même épaisseur que le PVC rigide, tout en étant nettement plus légère. Elle est fréquemment utilisée dans le secteur de la publicité.
Forte résistance à la déformation sous l’effet de la chaleur, assurant la stabilité dans les applications à haute température
Excellente résistance aux sollicitations mécaniques, contribuant à la durabilité et à une longue durée de vie
Résistance chimique élevée, notamment aux acides et aux bases, adaptée aux applications industrielles
Facile à transformer dans différentes formes, ainsi qu’à coller et à souder
Utilisation dans l’électrolyse du chlore, la galvanoplastie et d’autres procédés chimiques exigeant une résistance chimique élevée
Adapté à différents procédés de fabrication du papier
Matériaux pour tuyaux et raccords
Utilisation dans des matériaux de construction exigeant une forte résistance aux chocs et une bonne résistance chimique
Extrusion pour fabriquer des formes continues telles que des tuyaux et des profilés
Moulage par injection pour fabriquer des formes complexes avec une grande précision
Thermoformage pour former des plaques selon des formes spécifiques à l’aide de la chaleur
Découpe et usinage de précision pour des applications industrielles sur mesure

ERIKS propose, sous la marque Epradur, une gamme étendue de matériaux en PVC adaptés à différentes exigences industrielles.