Eriks
PTFE

PTFE

PTFE

L’ERIFLON polytétrafluoroéthylène (PTFE), mieux connu sous le nom de Teflon, est un polymère polyvalent qui se caractérise par une résistance chimique élevée, un faible coefficient de frottement et une grande stabilité thermique. Il est donc indispensable dans diverses applications industrielles, notamment pour les joints chimiques et industriels, les revêtements, les isolations électriques, les paliers ainsi que les composants de glissement et de lubrification. Le PTFE est apprécié pour sa large gamme d’applications et sa durabilité. Il est comparable à d’autres fluoropolymères tels que le PFA et le FEP, qui offrent toutefois d’autres avantages en matière de mise en œuvre et d’application.

Propriétés et caractéristiques du PTFE

Propriétés

  • Résistant à presque tous les produits chimiques, y compris les acides et les bases

  • Point de fusion élevé, d’environ 327 °C ; résistant aux températures extrêmes et jusqu’à 200 °C

  • Excellent isolant électrique

  • L’un des coefficients de frottement les plus faibles parmi les matériaux solides

  • Très peu adhérent, ce qui limite l’adhérence et les dépôts

  • Hydrofuge et résistant à l’humidité

Caractéristiques

  • Le PTFE ne réagit pas avec la plupart des substances

  • Conserve sa souplesse sur une large plage de températures

  • Adapté aux applications médicales et aux implants

  • Résistant aux rayons ultraviolets et conserve ses propriétés lorsqu’il est exposé au soleil

  • Densité d’environ 2,2 g/cm³

  • Bien que résistant, il est plus souple que de nombreux autres plastiques techniques et peut se déformer sous une charge élevée

Applications industrielles du PTFE

  1. Joints et revêtements pour substances corrosives

  2. Matériau isolant pour fils et câbles

  3. Tuyaux, joints et paliers

  4. Implants médicaux, cathéters et instruments chirurgicaux

  5. Aéronautique et spatial : joints pour systèmes de carburant et isolation de câbles

  6. Bandes transporteuses pour l’industrie alimentaire et surfaces antiadhésives

ERIFLON PTFE chargé

Le PTFE est souvent associé aux charges suivantes afin d’améliorer certaines propriétés.

Fibre de verre

Des fibres de verre sont ajoutées dans des proportions de 5 à 40 % afin d’améliorer la résistance à l’usure et, dans une moindre mesure, la résistance à la déformation sous charge. Les propriétés électriques et chimiques restent largement inchangées, bien que le verre lui-même présente une faible résistance aux alcalis et à l’acide fluorhydrique. Les fibres de verre peuvent augmenter le coefficient de frottement ; du graphite est donc parfois ajouté pour compenser cet effet.

Carbone

Le carbone est ajouté dans des proportions de 10 à 35 %, souvent avec une faible quantité de graphite. Il améliore considérablement la résistance à l’usure et à la déformation, tandis que la résistance chimique reste pratiquement inchangée. Ses propriétés électriques sont toutefois fortement modifiées.

Bronze

Le bronze est ajouté dans des proportions de 40 à 60 %. Le PTFE chargé de bronze présente la meilleure résistance à l’usure, une excellente résistance à la déformation et une bonne conductivité thermique, mais offre des propriétés électriques et une résistance chimique limitées.

Graphite

Le graphite est ajouté dans des proportions de 5 à 15 % afin de réduire le coefficient de frottement. Il améliore la résistance à la déformation et, dans une moindre mesure, la résistance à l’usure. Le graphite est souvent ajouté à d’autres charges afin d’améliorer les propriétés de frottement.

Autres charges

Le sulfure de molybdène peut être utilisé pour réduire le coefficient de frottement, malgré une résistance à l’usure plus faible que celle du bronze. Des poudres métalliques telles que l’acier inoxydable, le nickel et le titane sont parfois utilisées pour leur résistance chimique, bien qu’elles soient moins résistantes à l’usure que le bronze. Les oxydes métalliques améliorent la résistance à l’usure lorsqu’ils sont combinés à d’autres charges.

Alternatives au PTFE

ERIFLON FEP (éthylène-propylène fluoré) : Le FEP est un fluoropolymère qui présente une résistance chimique et un coefficient de frottement faible similaires à ceux du PTFE. Il peut être facilement fondu et transformé, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant des formes précises. Le FEP est également transparent, ce qui peut faciliter l’inspection visuelle dans certaines applications.

ERIFLON PCTFE (polychlorotrifluoroéthylène) : Le PCTFE offre une excellente résistance chimique et une faible perméabilité aux gaz, ce qui le rend adapté aux applications aéronautiques et spatiales ainsi qu’aux pompes à vide. Il présente une rigidité et une résistance supérieures à celles du PTFE, mais est moins flexible. Le PCTFE est également plus résistant à l’abrasion que le PTFE.

ERIFLON PFA (perfluoroalcoxy) : Le PFA associe la résistance chimique et le faible coefficient de frottement du PTFE à la facilité de mise en œuvre d’un thermoplastique. Il peut être fondu et moulé, ce qui le rend adapté aux pièces complexes et aux applications nécessitant un niveau élevé de précision. Le PFA présente également une résistance supérieure aux températures élevées et aux attaques chimiques par rapport au PTFE.

Ces alternatives offrent des avantages spécifiques selon les exigences de l’application, tels que la facilité de mise en œuvre, la transparence ou de meilleures propriétés mécaniques.

Installation automatisée destinée à saisir et déplacer des plaques empilées dans un hall de production industriel. Des plaques de différentes couleurs et revêtues sont prêtes pour une transformation ultérieure.