Eriks
POM

POM

POM

Epratal POM (polyoxyméthylène) est un plastique technique polyvalent et de haute qualité. Ce matériau présente une bonne résistance mécanique, une grande stabilité dimensionnelle et une résistance aux solvants organiques. Grâce à son excellente usinabilité et à ses performances constantes dans des environnements exigeants, il convient particulièrement à de nombreuses applications industrielles. Le faible coefficient de frottement et les bonnes propriétés de glissement du POM, associés à sa faible absorption d’humidité, en font un choix adapté aux pièces et composants de précision.

Remarque importante : la résistance à l’usure du POM est limitée.

Propriétés et caractéristiques du POM

  • Rigidité et dureté élevées

  • Faible absorption d’eau, ce qui préserve la stabilité dimensionnelle même en conditions humides

  • Excellente aptitude à l’usinage et à la transformation

  • Les éléments noirs offrent une bonne résistance aux UV et conviennent donc aux applications extérieures

  • Le faible frottement assure un fonctionnement fluide des pièces mobiles

Applications

Grâce à ses propriétés spécifiques, le POM convient à de nombreuses applications industrielles, notamment :

  • Isolateurs, connecteurs et autres composants de précision

  • Engrenages, paliers et bagues nécessitant une résistance mécanique élevée

  • Composants de systèmes d’alimentation en carburant, éléments d’habitacle et systèmes de sécurité

  • Rails de guidage et maillons de chaîne pour convoyeurs

  • Rouleaux, guides et autres pièces mobiles pour l’industrie du papier et de l’emballage

  • Pièces et composants exposés aux solvants et aux produits chimiques

Procédés d’usinage

Grâce à ses excellentes propriétés mécaniques et à sa stabilité, le POM convient à différents procédés d’usinage. Les procédés courants comprennent notamment :

  • Tournage : usinage de précision de pièces avec des tolérances serrées

  • Fraisage : pour les formes et géométries complexes

Variantes de matériaux POM ERIKS

Deux collaborateurs d’ERIKS se tiennent devant une scie à panneaux industrielle dans un atelier de production avec des rayonnages de stockage et une grande surface de travail verte.

ERIKS propose une gamme de matériaux POM adaptés à des exigences d’application spécifiques. La gamme comprend :

  • POM-C (copolymère) : meilleure résistance chimique et stabilité dimensionnelle

  • POM-H (homopolymère) : résistance mécanique et rigidité supérieures

Matériau

Applications

Propriétés

Température °C

Couleur

POM-C – polyacétal

Bandes de glissement, tiges, isolateurs, joints, éléments de fixation

Bonne résistance chimique, grande résistance

100

Opaque

POM GF 30 – polyacétal (acétal renforcé de fibres de verre)

Bandes de glissement, tiges, ressorts isolants, éléments de fixation, patins

Propriétés mécaniques élevées

100

Blanc-gris

POM-C – polyacétal lubrifié

Pièces rotatives, bandes de glissement, guides-chaînes

Très bonnes propriétés de glissement, résistant à l’usure, très faible absorption d’eau

100

Bleu

POM-C – polyacétal + carbone

Pièces mobiles

Très bonne usinabilité, bonne résistance aux UV

100

Noir

POM-C – polyacétal + carbone

Pièces nécessitant une dissipation thermique et une conductivité électrique

Conducteur électrique, bonne résistance aux UV

100

Noir

POM-H acétal (homopolymère)

Application générale, mais résistance mécanique supérieure à celle du Tecaform AH

110

Opaque

POM-H – polyacétal lubrifié au PTFE

Pièces rotatives, rails de glissement, bagues d’usure, joints, lames de raclage, guides-chaînes

Excellentes propriétés de glissement (contient du PTFE), faible absorption d’eau

100

Opaque