Le polyuréthane (PUR) Erlan peut être fabriqué dans une large gamme de duretés. Grâce à sa polyvalence, le polyuréthane est utilisé dans de nombreuses applications. Le PUR est apprécié pour son excellente résistance à l’usure, son élasticité et sa résistance chimique, ce qui en fait un choix adapté à de nombreuses applications exigeantes.
Notre gamme de PUR comprend deux principaux types de polyuréthane : Erlan et Vulkollan. La qualité d’Erlan repose sur le Desmodur® 44, qui offre de bonnes performances dans différentes applications avec un rapport qualité-prix avantageux. Vulkollan est un polyuréthane de haute qualité fabriqué à partir de Desmodur® 15. Ce matériau est reconnu pour sa durabilité et convient aux applications fortement sollicitées nécessitant d’excellentes propriétés mécaniques et une longue durée de vie.
Le PUR offre une résistance à l’usure supérieure et obtient, lors d’essais standardisés, des résultats 2,5 à 5 fois meilleurs que le caoutchouc et le PVC.
Il conserve une élasticité élevée, même à des niveaux de dureté supérieurs, ce qui garantit durabilité et résistance aux chocs.
Excellente résistance aux chocs.
Il conserve sa forme et ses propriétés mécaniques sous pression.
Résistant aux huiles minérales, aux graisses, à l’essence et à différents solvants.
Contrairement à de nombreux autres plastiques, le PUR reste flexible et ne devient pas cassant à basse température. Il résiste à l’essai de flexion par choc avec entaille à −30 °C sans se rompre.
Butées
Bandes résistantes à l’abrasion
Racleurs
Revêtements de silos
Mise en forme dans différentes géométries et duretés par adaptation des monomères et des additifs.
Usinage, découpe de précision et formage pour des applications industrielles spécifiques.
Pièces moulées réalisées à partir de moules sur mesure.