Eriks
Polystyrol (PS)

Polystyrol (PS)

Polystyrol (PS)

Le polystyrène Epraform (PS) est un thermoplastique largement utilisé, naturellement transparent, reconnu pour sa clarté, sa rigidité et son rapport coût-efficacité. Avec une transmission lumineuse élevée d’environ 90 %, le PS convient aux applications telles que les vitrages et l’éclairage. Léger et résistant à l’humidité, il offre une bonne isolation thermique et acoustique, ce qui facilite son usinage et sa mise en forme. Le PS est disponible sous forme massive et sous forme de mousse rigide.

Caractéristiques principales

  • Transmission lumineuse élevée d’environ 90 %, adaptée aux applications nécessitant de la transparence

  • Excellente résistance à l’eau, avec maintien des dimensions et de la forme malgré les variations des conditions extérieures

  • Matériau abordable pour diverses applications

Propriétés mécaniques

  • Résistance limitée aux UV

  • Relativement fragile

  • Rigide et léger

Applications

  • Matériaux d’emballage pour biens de consommation et produits électroniques

  • Appareils et équipements d’éclairage dont les pièces doivent être transparentes et rigides

  • Pièces automobiles, grâce à sa légèreté et sa rigidité

  • Boîtiers électroniques et isolation pour appareils électroniques

  • Emballages alimentaires, tels que les articles jetables et les ustensiles de cuisine. Consultez notre guide des matériaux adaptés au contact alimentaire

  • Les variantes en mousse de PS assurent une isolation thermique

  • Dispositifs médicaux et pièces nécessitant une stabilité dimensionnelle

Techniques de transformation

Le polystyrène peut être transformé de différentes manières :

  • Thermoformage sous vide pour fabriquer des formes et des composants détaillés

  • Extrusion pour produire des profilés continus, tels que des plaques et des films

  • Tournage et fraisage pour un usinage précis afin d’obtenir les dimensions requises

Variantes de matériaux PS ERIKS

Un opérateur en tenue de travail utilise une presse plieuse industrielle et positionne une tôle pour l’usinage.

ERIKS propose des variantes de PS transparentes et mates en blanc et en noir, disponibles en différentes épaisseurs afin de répondre aux exigences d’application spécifiques.