Le polypropylène Multilene (PP) est un thermoplastique polyvalent dont la structure moléculaire est similaire à celle du polyéthylène. Ce matériau peut également être soudé.
Il existe trois types de polypropylène, chacun présentant des propriétés spécifiques et des applications adaptées :
PP-H (homopolymère) | PP-B (copolymère bloc) | PP-R (copolymère statistique) |
|---|---|---|
Présente les propriétés typiques du PP, telles qu’une rigidité élevée, une bonne résistance à la traction et un point de fusion élevé. | Offre une meilleure résistance aux chocs, notamment à des températures inférieures à 5 °C, mais une rigidité moindre à des températures supérieures à 60 °C. | Offre des propriétés équilibrées, avec une attention particulière portée à la transparence et à la flexibilité. |
Plus léger que le polyéthylène, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant un faible poids
Température de transition vitreuse plus élevée, permettant de meilleures performances à basse température
Température de fusion plus élevée, adaptée aux applications dans des environnements à haute température
Meilleure résistance à la déformation sous l’effet de la chaleur, avec maintien de la stabilité dimensionnelle et de la résistance à des températures nettement plus élevées
Résistance chimique élevée
Construction
Emballage
Industrie automobile
Dispositifs médicaux
Textiles
Réservoirs de stockage de produits chimiques
Extrusion
Moulage par injection
Moulage par soufflage
Thermoformage
ERIKS propose une gamme étendue de matériaux en polypropylène adaptés aux différentes exigences industrielles. Son savoir-faire garantit des solutions de haute qualité, caractérisées par une durabilité élevée, une résistance chimique et une grande polyvalence, ainsi que par des propriétés équilibrées axées sur la transparence et la flexibilité.