Eriks
Polyethylene (PE)

Polyethylene (PE)

Polyethylene (PE)

Le polyéthylène Multilene est un plastique polyvalent à structure simple. Selon le procédé de fabrication, le polyéthylène peut avoir une densité élevée (PE-HD) ou faible (PE-LD). La principale différence entre ces deux types réside dans le nombre de ramifications de la chaîne. Avec moins de ramifications, les molécules peuvent être compactées plus étroitement, ce qui rend le plastique plus dense et plus rigide.

Le polyéthylène Multilene haute densité (PE-HD) est particulièrement apprécié dans l’industrie pour sa résistance mécanique et sa résistance aux produits chimiques. Il est notamment utilisé pour fabriquer des tuyaux robustes et des conteneurs durables. La masse moléculaire du PE-HD peut varier considérablement, de 300 000 pour les tuyaux standard (soudables) à plus de 1 000 000 pour les composants soumis à une usure importante.

Le polyéthylène est utilisé dans de nombreux produits, des sacs en plastique (PE-LD) aux systèmes de tuyauterie haute performance (PE-HD), ce qui illustre la polyvalence de ce matériau.

Propriétés et caractéristiques du PE

  • Résistance élevée à l’usure, ce qui le rend adapté aux applications soumises à de forts frottements et à l’abrasion

  • Très faible coefficient de frottement, qui réduit l’usure des pièces mobiles et améliore l’efficacité des systèmes mécaniques

  • Les propriétés antiadhérentes du PE empêchent les matériaux de rester collés à la surface, ce qui facilite son nettoyage et son entretien

  • Résistance élevée à une large gamme de produits chimiques, notamment aux acides, aux bases et aux solvants

  • Résistance élevée aux chocs, lui permettant de supporter des impacts mécaniques sans fissuration ni rupture

  • N’absorbe pas l’humidité, ce qui lui permet de conserver ses propriétés mécaniques et isolantes, même dans des environnements humides

  • Outre les applications de construction, le PE est également autorisé pour une utilisation dans des applications en contact avec les denrées alimentaires, grâce à ses propriétés non toxiques, inodores et insipides

Applications

  • Construction

  • Tuyaux et flexibles

  • Industrie automobile

  • Composants industriels

  • Équipements médicaux

  • Emballage

  • Industrie de la transformation alimentaire

Techniques de transformation

  • Extrusion

  • Moulage par injection

  • Moulage par soufflage

  • Moulage par rotation

  • Thermoformage

  • Soudage

Variantes de matériaux ERIKS Multilene PE

Un employé d’ERIKS travaille sur un grand composant cylindrique à un établi dans un atelier industriel.

Pour vous aider à choisir le matériau adapté à vos besoins, nous proposons des fiches techniques détaillées pour chaque variante. Elles décrivent les propriétés spécifiques et les applications adaptées. Le tableau ci-dessous fournit des informations complémentaires et vous permet de télécharger les fiches techniques correspondantes pour consulter les spécifications complètes.