L’Epramid® PA, plus connu sous le nom de nylon, est un thermoplastique polyvalent et de haute qualité. ERIKS le propose sous différentes formes, notamment en barres, plaques et tubes, adaptés à l’usinage. La gamme comprend des types courants tels que le polyamide 6 extrudé (PA6), le polyamide 6 coulé (PA6G) et le polyamide 66 (PA66), chacun présentant des propriétés spécifiques adaptées à des exigences industrielles précises. Robuste, le polyamide est fréquemment utilisé dans des applications exigeantes grâce à sa stabilité thermique, sa résistance à l’usure, son faible coefficient de frottement, sa résistance mécanique élevée et sa résistance aux chocs.
Assure une longue durée de vie dans les applications à forte friction
Maintient ses performances à des températures élevées
Résistance mécanique et dureté
Excellentes propriétés d’amortissement des vibrations et des chocs
Propriétés de glissement : faible coefficient de frottement pour un fonctionnement régulier
Bonne résistance chimique aux huiles et à divers produits chimiques
Grâce à ses nombreuses propriétés, le polyamide convient à un large éventail d’applications industrielles, notamment :
Composants nécessitant une résistance mécanique élevée
Éléments structurels légers
Applications nécessitant une résistance aux produits chimiques et aux huiles
ERIKS fournit le polyamide sous différentes formes afin de répondre aux diverses exigences d’usinage et de transformation. Les matériaux PA sont optimisés pour faciliter leur mise en œuvre et garantir la précision et la fiabilité des composants finis.

ERIKS propose une gamme complète de variantes de polyamide, notamment :
Epramid 6 extrudé (PA6) : connu pour sa combinaison optimale de performances et de rentabilité
Epramid 6 coulé (PA6G) : offre une excellente résistance à l’usure et une bonne stabilité dimensionnelle. Différentes variantes d’Epramid chargées sont disponibles, par exemple avec de l’huile, de la cire ou du MoS2
Epramid 66 (PA66) : offre une résistance mécanique et une résistance thermique améliorées
En sélectionnant la variante appropriée, ERIKS veille à ce que les exigences spécifiques de votre application soient satisfaites avec des matériaux de haute qualité.