Eriks

PET-G

PET-G

Epraform PET-G est un plastique transparent et souple qui se situe, en termes de prix et de caractéristiques techniques, entre l’acrylique (PMMA) et le polycarbonate (PC). Grâce à sa résistance mécanique, sa résistance chimique et son rapport coût-efficacité, il est fréquemment utilisé pour des applications transparentes telles que les emballages et les présentoirs. Le PET-G présente un aspect parfaitement transparent, convient au thermoformage sous vide et offre également une bonne résistance aux chocs.

Propriétés et caractéristiques

  • Très faible absorption d’humidité. Elle est plus faible que celle du PC et du PMMA, ce qui rend le PET-G adapté aux environnements humides.

  • La résistance aux chocs est supérieure à celle du PMMA, ce qui contribue à une durée de vie plus longue.

  • Résistance limitée aux UV pour les applications extérieures. Dans ce cas, envisager l’utilisation de PMMA ou de PC stabilisé aux UV.

  • Résistance chimique relativement bonne, adaptée à de nombreuses applications.

Différences entre le PET-G et le PET

Le PET-G est plus transparent, plus facile à thermoformer et moins cassant à basse température. Il est également disponible dans un plus grand choix d’épaisseurs. En revanche, le PET est plus économique et plus résistant aux produits chimiques. Les deux matériaux présentent la même classe de comportement au feu (B1). Le PET-G est idéal pour le formage sous vide (thermoformage). Le PET convient particulièrement au moulage par soufflage, par exemple pour les emballages alimentaires.

Propriétés et caractéristiques de l’Epraform PET-G

  • Plastiques PET-G : le PET-G se caractérise par d’excellentes propriétés de formage sous vide, une résistance au feu et de bonnes propriétés mécaniques. Le matériau résiste également aux chocs, ce qui le rend adapté aux présentoirs complexes et transparents, aux aménagements de magasins et aux distributeurs automatiques de haute qualité.

  • Plastiques techniques en PET-G : en termes de caractéristiques techniques et de coût, le PET-G se situe entre l’acrylique et le polycarbonate. Le matériau offre d’excellentes propriétés de formage sous vide, une bonne résistance aux chocs et peut être soudé par haute fréquence et par ultrasons. Sa température maximale de service est toutefois inférieure à celle de l’Epraform PMMA et du PC. Ses domaines d’application comprennent les capots de protection pour machines, les habillages transparents de machines et la signalétique.

Techniques de transformation

Le PET-G peut être usiné selon de nombreuses techniques, ce qui le rend polyvalent pour différentes applications.

  • Tournage/fraisage

  • Collage

  • Pliage à chaud

  • Formage sous vide

Polycarbonate, PET-G ou PMMA ?

Les trois plastiques transparents les plus utilisés – le polycarbonate, le PET-G et le PMMA – présentent plusieurs différences importantes. Le tableau ci-dessous met en évidence ces principales différences. Consultez les informations fournies pour choisir le matériau le plus adapté à une application donnée.

Propriétés

PET-G

PMMA

Polycarbonate (PC)

Poids

Faible

Faible

Faible

Transparence

Moyenne à élevée

Élevée

Moyenne à élevée

Résistance

Bonne

Moyenne

Élevée

Pliage à froid

Moyen

Minimal

Bon

Pliage à chaud

Bon

Bon

Bon

Perçage, sciage et fraisage

Oui

Oui

Oui

Résistance aux intempéries

Bonne

Élevée

Bonne avec un PC résistant aux UV