Eriks
PEEK

PEEK

PEEK

Epratone PEEK (polyétheréthercétone) est un plastique haute performance reconnu pour son excellente résistance aux produits chimiques agressifs, sa grande résistance mécanique et sa stabilité dimensionnelle. Ce thermoplastique semi-cristallin polyvalent conserve ses propriétés à haute température et dans des environnements chimiques agressifs. Le PEEK est couramment utilisé dans des applications exigeantes dans les secteurs de l’aéronautique et de l’aérospatiale, du pétrole et du gaz, ainsi que des semi-conducteurs, où les plastiques conventionnels atteignent leurs limites.

Propriétés et caractéristiques

  • Résistance mécanique et rigidité élevées : le PEEK conserve sa rigidité même à haute température

  • Adapté à une utilisation continue à des températures allant jusqu’à 260 °C (500 °F)

  • Résistant à de nombreux solvants et substances corrosives

  • Faible absorption d’humidité : assure une stabilité dimensionnelle dans les environnements humides

  • Idéal pour les applications nécessitant longévité et résistance à l’usure

  • Faible dégazage, ce qui le rend adapté aux environnements sous vide

Applications du PEEK

  • Joints assurant une étanchéité sans fuite dans les systèmes haute pression

  • Applications médicales, par exemple des composants devant être stérilisés et biocompatibles

  • Interrupteurs et isolateurs assurant une isolation électrique fiable

  • Paliers et bagues offrant un faible frottement et une longue durée de vie

  • Composants de pompes et de vannes résistants aux conditions chimiques et thermiques sévères

  • Connecteurs électriques de fond de puits utilisés dans l’industrie du pétrole et du gaz

  • Pièces destinées aux instruments médicaux nécessitant précision et fiabilité

  • Composants pour machines de transformation alimentaire répondant à des exigences strictes en matière d’hygiène

Possibilités d’usinage

Le PEEK s’usine facilement avec une grande précision dimensionnelle. Il peut être soudé et découpé au jet d’eau, ce qui le rend adapté à différents procédés de production.

Variantes de matériaux plastiques ERIKS EPRATONE PEEK

Gros plan d’une imprimante 3D industrielle fabriquant plusieurs composants en plastique rouge sur une plateforme d’impression.

ERIKS propose du PEEK standard ainsi que des variantes chargées afin de répondre à différentes exigences d’application :

  • PEEK chargé en fibres de carbone : augmente la rigidité et améliore les propriétés mécaniques

  • PEEK chargé en PTFE : offre de meilleures propriétés de glissement et réduit le frottement