Eriks
Comment choisir des gants résistants aux produits chimiques et aux virus ?
Guide

Comment choisir des gants résistants aux produits chimiques et aux virus ?

ERIKS
ERIKSEditorial Team

Comment choisir des gants résistants aux produits chimiques et aux virus ?

BS EN ISO 374:2016+A1:2018 (EN 374 en abrégé) est une norme mondiale pour les gants qui vous protègent lorsque vous travaillez avec des produits chimiques et/ou des micro-organismes nocifs. Assurez-vous d'être protégé contre les dommages irréversibles pour la santé. Et les éventuelles conséquences juridiques pour votre entreprise.

Conséquences médicales et juridiques

Ne pas porter les bons gants de protection peut entraîner des dommages graves et irréversibles. Tels que brûlures cutanées, dermatites ou autres types de blessures chroniques. Ce qui peut entraîner une perte d'emploi et une incapacité de travail pour l'employé.

Porter les bons gants de protection lorsque vous travaillez avec des produits chimiques et/ou des micro-organismes est crucial pour vos employés et pour l'ensemble de l'entreprise. C'est là qu'intervient la norme EN 374.

EN 374 standard, chemical-resistant gloves, virus protection, personal protective equipment, chemical safety, glove certification, workplace safety, industrial gloves, hand protection, standards compliance

Norme EN 374

L'appellation complète de la norme est BS EN ISO 374:2016+A1:2018. La norme est actuellement divisée en cinq niveaux (le lien permet également de télécharger un guide technique décrivant la norme), chacun représentant un type spécifique de test et d'application :

  • BS EN ISO 374-1:2016+A1:2018
    Exigences de performance pour les risques chimiques

  • BS EN 374-2:2019+A1:2018
    Détermination de la résistance à la pénétration

  • EN 16523-1:2015+A1:2018 (anciennement EN 374-3:2003)
    Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques, perméation par des produits chimiques liquides dans des conditions de contact continu

  • BS EN 374-4:2019+A1:2018
    Détermination de la résistance à la dégradation par les produits chimiques

  • BS EN ISO 374-5:2016+A1:2018 (+ ISO16604 / Méthode B)
    Protection contre les bactéries, les champignons et les virus

Le terme le plus courant pour désigner cette norme est EN 374. Les abréviations EN 374-1 à 374-5 sont souvent utilisées pour chaque niveau de la norme.

Première considération : application

Le type de gants EN 374 dont vous avez besoin dépend de votre application. Outre la résistance aux produits chimiques, vous pouvez également avoir besoin d'une protection contre d'autres dangers. Comme la résistance aux coupures (EN 388) ou la protection contre la chaleur (EN 407).

Une évaluation des risques par le responsable de la santé et de la sécurité de votre entreprise vous aidera à envisager toutes les options et à faire le bon choix pour la protection des mains.

Gants résistants aux produits chimiques

Pour les gants résistants aux produits chimiques, la norme EN 374 garantit des tests en termes de perméation, pénétration et dégradation :

  • La perméation : les films en caoutchouc et en plastique des gants sont des barrières aux produits chimiques. Il est donc nécessaire de mesurer les temps de pénétration, c'est-à-dire le temps mis par le liquide dangereux pour entrer en contact avec la peau. Un gant résistant aux produits chimiques ne devrait pas fuir lorsqu'il est testé avec de l'air et de l'eau. Si la longueur du gant de protection contre les produits chimiques est ≥ 40 cm, la zone du poignet doit également être testée pour la perméation.

  • Pénétration : le mouvement d'un produit chimique ou d'un autre micro-organisme à travers des matériaux poreux, des coutures, des trous d'épingle ou d'autres imperfections dans un matériau de gant de protection à un niveau non moléculaire.

  • Dégradation : parfois, les gants de protection chimique peuvent agir comme des éponges, absorbant les liquides et les retenant contre la peau. Cela dégrade le gant. Les signes de dégradation sont l'écaillage, le gonflement, la désintégration, la fragilisation, le changement de couleur, le changement de dimension, le changement d'aspect, le durcissement, le ramollissement, etc. La modification de la résistance à la perforation après un contact chimique doit être testée pour tous les produits chimiques revendiqués sur le gant et le résultat doit être mentionné dans le mode d'emploi.

chemical-resistant gloves, virus-resistant gloves, PPE, personal protective equipment, hand protection, laboratory gloves, industrial safety, chemical handling, virus protection, protective gloves, nitrile gloves, latex gloves, glove selection, chemical safety

Ces 18 produits chimiques sont utilisés pour les tests :

Code lettre

Produit chimique défini

Numéro de cas

Classe

A

Méthanol

67-56-1

Alcool primaire

B

Acéton

67-64-1

Cétone

C

Acétonitrile

75-05-8

Composé de nitrile

D

Dichlorométhane

75-09-2

Hydrocarbure chloré

E

Disulfure de carbone

75-15-0

Composé organique contenant du soufre

F

Toluène

108-88-3

Hydrocarbure aromatique

G

Diéthylamine

109-89-7

Amine

H

Tétrahydrofurane

109-99-9

Composé hétérocyclique et éther

I

Acétate d'éthyle

141-78-6

Ester

J

n-Heptane

142-82-5

Hydrocarbure saturé

K

Hydroxyde de sodium 40 %

1310-73-2

Base inorganique

L

Acide sulfurique 96 %

7664-93-9

Acide minéral inorganique, oxydant

M

Acide nitrique 65 %

7697-37-2

Acide minéral inorganique, oxydant

N

Acide acétique 99 %

64-19-7

Acide organique

O

Ammoniac 25 %

1336-21-6

Base organique

P

Peroxyde d'hydrogène 30 %

7722-84-1

Peroxyde

S

Acide fluorhydrique 40 %

7664-39-3

Acide minéral inorganique

T

Formaldéhyde 37 %

50-00-0

Aldéhyde

Lors de la détermination du niveau de perméation des produits chimiques à utiliser, chaque produit chimique testé est classé en termes de classe de performance de temps de percée de 0 à 6.

Temps de rupture mesuré et indice de protection (PI) :

  • >10 minutes de temps de passage - Class 1 PI

  • >30 minutes de temps de passage - Class 2 PI

  • >60 minutes de temps de passage - Class 3 PI

  • >120 minutes de temps de passage - Class 4 PI

  • >240 minutes de temps de passage - Class 5 PI

  • >480 minutes de temps de passage - Class 6 PI

En combinaison avec les produits chimiques spécifiques utilisés pour les tests, les gants résistants aux produits chimiques sont également classés par type A, B ou (au moins) C :

  • Type A : gant de protection avec une résistance à la perméation d'au moins 30 minutes avec au moins six produits chimiques d'essai.

  • Type B : gant de protection avec une résistance à la perméation d'au moins 30 minutes avec au moins trois produits chimiques d'essai.

  • Type C : gant de protection avec une résistance à la perméation d'au moins 10 minutes avec au moins un produit chimique d'essai. 

AVERTISSEMENT : les informations sur les données chimiques ne reflètent pas forcément la durée réelle dans l'espace de travail.

Gants de protection contre les micro-organismes et les virus

Lors du choix de gants de protection contre les micro-organismes, la norme EN 374 garantit des tests en termes de pénétration et de protection contre les virus :

  • Pénétration : les gants de protection contre les micro-organismes ont les mêmes exigences que les gants chimiques, si la protection contre les bactéries et les champignons est revendiquée. Si la longueur du gant de protection chimique est ≥ 40 cm, la zone du poignet doit également être testée pour la pénétration du virus.

  • Protection contre les virus : ces gants sont soumis à un test supplémentaire conformément à la norme ISO 16604, si une protection contre les virus est revendiquée.

AVERTISSEMENT : les informations sur les protection contre les micro-organismes ne reflètent pas forcément la durée réelle dans l'espace de travail.

Marquage EN 374 pour les gants de protection chimique

Le pictogramme du gant résistant aux produits chimiques doit être accompagné de codes alphanumériques pour les gants de type A et de type B. Les gants marqués de type C sont dépourvus de tout code alphanumérique. Ces codes alphanumériques font référence à une liste de produits chimiques définis par la norme.

  • Le marquage spécifique des produits doit inclure :

  • le marquage CE et identification (et/ou UKCA, en raison du Brexit)

  • l’organisme notifié (ou approuvé)

  • les instructions d'entretien et de stockage

  • les instructions et les limites d'utilisation

  • les résultats de la dégradation des produits chimiques revendiqués

  • une liste des substances utilisées dans le gant qui sont connues pour provoquer des allergies

  • le nom et l’adresse de l'organisme qui a certifié le produit.
     

NOTE : une liste de toutes les substances contenues dans le gant doit être mise à disposition sur demande. Pour nos gants, ces informations figurent sur la page de chaque produit spécifique.  

chemical protective gloves, type A, virus-resistant gloves, chemical-resistant gloves, protective gloves, PPE, hand protection, safety gloves, industrial gloves
chemical protective gloves type B, virus-resistant gloves, PPE, safety gloves, chemical protection, disposable gloves, industrial gloves, protective equipment
chemical protective gloves type C, chemical-resistant, virus-resistant, PPE, industrial safety, protective equipment, hand protection, EN ISO 374-1, Type C gloves

Marquage EN 374 pour les gants de protection contre les micro-organismes

Marquage selon la norme EN 374-5 : pour les gants de protection contre les bactéries et les champignons, le pictogramme de danger biologique est appliqué. Pour cela, le gant de protection doit être testé conformément à la norme EN374-2:2013 pour l'étanchéité.

Pour la protection contre les bactéries, les champignons et les virus, le pictogramme de danger biologique est accompagné du terme « VIRUS » en dessous. Pour cette norme de protection, le gant doit être testé selon la norme EN374-2:2013 pour les bactéries et les champignons et testé selon la norme ISO16604:2014 (méthode B) en utilisant le test de pénétration des bactériophages.

NOTE : avec cette norme, les gants de protection contre les micro-organismes peuvent être revendiqués avec ou sans protection chimique et vice versa.

micro-organism protection, gloves, PPE, protective gloves, virus-resistant, chemical protection, safety gloves, marking, certification, standards
marking, pictogram, biohazard, chemical-resistant, micro-organism protection, virus protection, glove standards, EN ISO 374-5, PPE, safety gloves, laboratory, healthcare

Matériau et taille des gants

La qualité, l'épaisseur et la perméabilité des matériaux des gants déterminent leur niveau de protection contre des produits chimiques spécifiques. Cependant, comme chaque matériau résiste ou réagit différemment aux différents produits chimiques, il n'existe pas de gant universel capable de protéger contre tous les produits chimiques. Les matériaux courants des gants EN 374 sont le nitrile, le latex et le PVC.

Gants en nitrile

  • Caoutchouc synthétique présentant une bonne résistance à l'abrasion.

  • Excellente protection contre la plupart des produits chimiques, à l'exception des cétones.

  • Protection efficace contre les produits chimiques et les solvants agressifs, les huiles minérales et végétales, l'essence et le carburant diesel, les graisses et de nombreux acides.

  • Bonne alternative pour les personnes allergiques au latex.

Latex gloves

  • Caoutchouc naturel avec un grand confort, une grande élasticité et une grande adaptabilité.

  • Idéal pour les tâches de précision.

  • Convient pour la manipulation de produits chimiques inorganiques et avec la plupart des solvants.

  • Bonne protection contre les infections.

  • Moins efficace contre les composés dérivés du pétrole, les solvants aromatiques, les huiles, les graisses, les produits laitiers, les minéraux et les légumes.

PVC gloves

  • Polymère thermoplastique synthétique présentant une bonne résistance à l'abrasion.

  • Très efficace contre les acides, les huiles et les graisses.

  • Très mauvais pour créer une barrière contre les solvants organiques.

Autres matériaux
Les autres matériaux comprennent le butyle, le Viton, l'EPDM et le néoprène.

Attention : la combinaison de 2 ou plusieurs substances peut modifier leurs propriétés chimiques et leurs effets sur les matériaux mentionnés. Si vous choisissez des gants de protection pour manipuler des mélanges, vous devez prêter attention aux nouveaux taux de perméation. En général, pour les mélanges, le gant doit être choisi en fonction du composant chimique dont le temps de pénétration est le plus court.


Choisir la taille des gants
Vous ne savez pas quelle taille de gant choisir ? Ce tableau vous aidera à prendre votre décision :

Taille du gant

Taille de la main

Circonférence/ longueur de la main (mm)

Longueur minimale
du gant (mm)

6

6

152/160

220

7

7

178/171

230

8

8

203/192

240

9

9

229/192

250

10

10

254/204

260

11

11

279/215

270

Les tailles intermédiaires sont également facultatives. Ainsi que des tailles plus petites ou plus grandes que celles indiquées dans ce tableau.

Plus de conseils sur les gants de protection

L'application, les substances utilisées, le matériau du gant et la taille sont les facteurs clés pour choisir des gants de protection EN 374. Vous avez encore des doutes ou vous souhaitez des conseils approfondis ? N'hésitez pas à contacter votre spécialiste local des gants ERIKS à tout moment.