Eriks

Registres

  • 5
  • 5
  • 8
  • 5
  • 8
13 Produits affichés pour Registres
Product Image

Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN40

  • Eriks:10056371
  • Diamètre nominale:DN40
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

278.50 CHF/ Unitéhors TVA

301.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026
Product Image

Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65

  • Eriks:10056373
  • Diamètre nominale:DN65
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

308.00 CHF/ Unitéhors TVA

332.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN50

  • Eriks:10056372
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

296.00 CHF/ Unitéhors TVA

319.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN200

  • Eriks:10056378
  • Diamètre nominale:DN200
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

837.00 CHF/ Unitéhors TVA

904.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026
Product Image

Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80

  • Eriks:10056374
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

327.50 CHF/ Unitéhors TVA

354.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

JASTA Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 60.3mm

  • Eriks:10056367
  • Raccord diamètre extérieur:60.3 mm
  • Raccord epaisseur de paroi:3.15 mm
  • Classe de pression:PN6

149.50 CHF/ Unitéhors TVA

161.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026
Product Image

Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN100

  • Eriks:10056375
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

366.50 CHF/ Unitéhors TVA

396.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

JASTA Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 48.3mm

  • Eriks:10056366
  • Raccord diamètre extérieur:48.3 mm
  • Raccord epaisseur de paroi:2.65 mm
  • Classe de pression:PN6

140.50 CHF/ Unitéhors TVA

151.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026
Product Image

JASTA Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 76.1mm

  • Eriks:10056368
  • Raccord diamètre extérieur:76.1 mm
  • Raccord epaisseur de paroi:3.05 mm
  • Classe de pression:PN6

170.00 CHF/ Unitéhors TVA

183.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026
Product Image

JASTA Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 133mm

  • Eriks:10056369
  • Raccord diamètre extérieur:133 mm
  • Raccord epaisseur de paroi:4 mm
  • Classe de pression:PN6

351.00 CHF/ Unitéhors TVA

379.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026
Product Image

JASTA Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 70mm

  • Eriks:11030299
  • Raccord diamètre extérieur:70 mm
  • Raccord epaisseur de paroi:3 mm
  • Classe de pression:PN6

159.00 CHF/ Unitéhors TVA

171.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026
Product Image

Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150

  • Eriks:10056377
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

622.00 CHF/ Unitéhors TVA

672.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026
Product Image

Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN125

  • Eriks:10056376
  • Diamètre nominale:DN125
  • Classe de pression:PN10
  • Classe de pression de la bride:PN10

511.00 CHF/ Unitéhors TVA

552.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026