Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Disconnecteurs pour eau potabl...
Disconnecteurs pour eau potable
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
HONEYWELL
3
Série
RV280
3
Type
1440
3
Raccord
Joint
Classe de pression
Matériau du boîtier
Norme
Diamètre nominale
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
Produits affichés pour
Disconnecteurs pour eau potable
HONEYWELL Protection anti-retour Série: RV280 Type: 1440 Laiton/NBR Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)
Eriks
:
11812318
Manufacturer:
RV280-11/4A
Diamètre nominale:
1.1/4" (32)
Classe de pression:
PN16
Longueur totale:
110 mm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
HONEYWELL Protection anti-retour Série: RV280 Type: 1440 Laiton/NBR Droit PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)
Eriks
:
11812320
Manufacturer:
RV280-2A
Diamètre nominale:
2" (50)
Classe de pression:
PN16
Longueur totale:
150 mm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
HONEYWELL Protection anti-retour Série: RV280 Type: 1440 Laiton/NBR Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)
Eriks
:
11812316
Manufacturer:
RV280-3/4A
Diamètre nominale:
3/4" (20)
Classe de pression:
PN16
Longueur totale:
75 mm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Se connecter