Eriks

Sellettes porte-tuyau

  • 4
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
7 Produits affichés pour Sellettes porte-tuyau
Product Image

Selles porte-tuyaux en acier zingué pour tuyau Ø16mm/15m

  • Eriks:14882387
  • Type:petit
  • Matériau:Acier zingué
  • Pour diamètre intérieur de tuyau:16 mm

26.50 CHF/ Unitéhors TVA

28.65 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Selles porte-tuyaux en acier inox pour 15m de tuyau Ø16mm/15m

  • Eriks:14894852
  • Type:petit
  • Matériau:Acier inox 1.4301
  • Pour diamètre intérieur de tuyau:16 mm

74.20 CHF/ Unitéhors TVA

80.21 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

83.10 CHF/ Unitéhors TVA

89.83 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Selles porte-tuyaux en acier zingué pour tuyau Ø16mm/15m

  • Eriks:14882388
  • Type:grand
  • Matériau:Acier zingué
  • Pour diamètre intérieur de tuyau:16 mm

41.30 CHF/ Unitéhors TVA

44.65 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

41.60 CHF/ Unitéhors TVA

44.97 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

78.00 CHF/ Unitéhors TVA

84.32 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

133.00 CHF/ Unitéhors TVA

143.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026