Eriks

Tamis et accessoires pour Filtres Y

  • 4
  • 33
  • 32
  • 5
  • 1
70 Produits affichés pour Tamis et accessoires pour Filtres Y
Product Image

ECON® Vidange avec aimants Convient pour type: 1019 1020 Convient pour le passage: DN100 DN125 DN150 DN200

  • Eriks:14505402
  • Modèle:Vidange avec aimants
  • Convient pour le passage:DN200, DN100, DN150, DN125
  • Convient pour marque:ECON

210.00 CHF/ Unitéhors TVA

227.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

Tamis Type: 1019X Acier inoxydable 0.25mm DN100 Convient pour Y-filtre 1019 1020 1124

  • Eriks:13524836
  • Exécution:Maille métallique avec panier de support
  • Convient pour le passage:DN100
  • Convient pour type:1124, 1020, 1019
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 63 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058735
  • Manufacturer:161305588
  • Convient pour le passage:63 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.8 mm

19.78 CHF/ Unitéhors TVA

21.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 32 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058732
  • Manufacturer:161305438
  • Convient pour le passage:32 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.8 mm

10.20 CHF/ Unitéhors TVA

11.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

FIP Tamis PVC 1.5mm 32 mm Convient pour Y-filtre: RVIV

  • Eriks:10058784
  • Manufacturer:10058784
  • Convient pour le passage:32 mm
  • Convient pour type:RVIV
  • Taille de perforation:1.5 mm

16.60 CHF/ Unitéhors TVA

17.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 20 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058723
  • Manufacturer:161305339
  • Convient pour le passage:20 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.5 mm

8.96 CHF/ Unitéhors TVA

9.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 32 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058725
  • Manufacturer:161305439
  • Convient pour le passage:32 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.5 mm

12.05 CHF/ Unitéhors TVA

13.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 50 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058727
  • Manufacturer:161305539
  • Convient pour le passage:50 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.5 mm

15.24 CHF/ Unitéhors TVA

16.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 50 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058734
  • Manufacturer:161305538
  • Convient pour le passage:50 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.8 mm
Non disponible en ligne
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Contactez-nous
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 63 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058728
  • Manufacturer:161305589
  • Convient pour le passage:63 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.5 mm

21.84 CHF/ Unitéhors TVA

23.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 90 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058737
  • Manufacturer:161305688
  • Convient pour le passage:90 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.8 mm

27.71 CHF/ Unitéhors TVA

29.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

GF Tamis PVC 1.4mm 20 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10071441
  • Manufacturer:161305337
  • Convient pour le passage:20 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:1.4 mm
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Product Image

GF Tamis PVC 2.2mm 63 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058746
  • Manufacturer:161305586
  • Convient pour le passage:63 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:2.2 mm

19.78 CHF/ Unitéhors TVA

21.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

GF Tamis PVC 2.2mm 40 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058792
  • Manufacturer:161305486
  • Convient pour le passage:40 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:2.2 mm

12.05 CHF/ Unitéhors TVA

13.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

GF Tamis PVC 1.4mm 40 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:11063439
  • Manufacturer:161305487
  • Convient pour le passage:40 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:1.4 mm

12.05 CHF/ Unitéhors TVA

13.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Vidange avec aimants Convient pour type: 1019 1020 Convient pour le passage: DN40 DN50 DN65 DN80

  • Eriks:14505401
  • Modèle:Vidange avec aimants
  • Convient pour le passage:DN50, DN80, DN65, DN40
  • Convient pour marque:ECON

262.50 CHF/ Unitéhors TVA

283.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

ECON® Vidange avec aimants Convient pour type: 1019 1020 Convient pour le passage: DN25 DN32

  • Eriks:14505400
  • Modèle:Vidange avec aimants
  • Convient pour le passage:DN25, DN32
  • Convient pour marque:ECON

205.50 CHF/ Unitéhors TVA

222.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

ECON® Vidange avec aimants Convient pour type: 1019 1020 Convient pour le passage: DN15 DN20

  • Eriks:14505399
  • Modèle:Vidange avec aimants
  • Convient pour le passage:DN20, DN15
  • Convient pour marque:ECON

137.00 CHF/ Unitéhors TVA

148.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FIP Tamis PVC 1mm 16 mm 20 mm Convient pour Y-filtre: RVIV

  • Eriks:10058772
  • Convient pour le passage:16 mm, 20 mm
  • Convient pour type:RVIV
  • Taille de perforation:1 mm

14.60 CHF/ Unitéhors TVA

15.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

GF Tamis PVC 1.4mm 50 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058740
  • Manufacturer:161305537
  • Convient pour le passage:50 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:1.4 mm

14.63 CHF/ Unitéhors TVA

15.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FIP Tamis Acier inoxydable 0.7mm 20 mm 16 mm Convient pour Y-filtre: RV

  • Eriks:10058801
  • Manufacturer:10058801
  • Convient pour le passage:20 mm, 16 mm
  • Convient pour type:RV
  • Taille de perforation:0.7 mm

17.90 CHF/ Unitéhors TVA

19.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

FIP Tamis PVC 1mm 63 mm Convient pour Y-filtre: RVIV

  • Eriks:10058768
  • Manufacturer:10058768
  • Convient pour le passage:63 mm
  • Convient pour type:RVIV
  • Taille de perforation:1 mm

26.00 CHF/ Unitéhors TVA

28.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 40 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058726
  • Manufacturer:161305489
  • Convient pour le passage:40 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.5 mm
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous
Product Image

FIP Tamis Acier inoxydable 0.7mm 75 mm Convient pour Y-filtre: RV

  • Eriks:10058798
  • Manufacturer:10058798
  • Convient pour le passage:75 mm
  • Convient pour type:RV
  • Taille de perforation:0.7 mm

94.20 CHF/ Unitéhors TVA

101.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

FIP Tamis PVC 2mm 63 mm Convient pour Y-filtre: RVIV

  • Eriks:10058777
  • Manufacturer:10058777
  • Convient pour le passage:63 mm
  • Convient pour type:RVIV
  • Taille de perforation:2 mm

23.70 CHF/ Unitéhors TVA

25.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026